ANALOGNI RUČNI PUNJAČ GUMA-0,7-11BAR

br. art.  715 54054
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

RUČNI PUNJAČ GUMA 0,7 - 11 BARA

Mehanički punjač guma za profesionalnu primjenu

Svojstva
• Cijev za punjenje zraka F G 1/4
• Gumena zaštita oko sustava mjerenja.
• Vrlo visoka točnost mjerenja i zadržavanje razine preciznosti i pod utjecajem udaraca na uređaj.
• Stabilnost: IXEF, termoplastični materijal visokih učinkovitih svojstava, ojačan staklenim vlaknima.
• Otpornost na koroziju, zahvaljujući unutarnjem mehanizmu od odgovarajućeg materijala.
• Filtriranje zraka u mehanizmu prikazivanja zbog mikro poroznog filtera od plemenitog čelika i novog srebra.
• Uređaj može izdržati nehotičan pretlak od 13,75 bara, sukladno normi.
• Uključujući certifikat o baždarenju.
• Gipka cijev: 7 x 13 mm
• Duljina: 1,5 m

Primjena:
Motocikli, osobna, gospodarska i teretna vozila