DIGITALNI MULTIMETAR

br. art.  715 58550
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Višenamjenski TRMS multimetar nudi najvažnije funkcije za svakodnevnu upotrebu u zanatu, obrtništvu, industriji. Kod održavanja, instalacije, servisa. Otporan, zbog zaštitnog omota.

Mjerenje napona
AC, DC

Mjerenje struja
AC, DC, već od 10μA

• Mjerenje otpora, kapaciteta, temperature
• Akustička provjera prolaza, testiranja diode
• Podesivo mjerenje napona s nižom impendancijom (VLOWZ = 500 kOhm)
• Bezkontaktni ispitivač napona (NCV), prikaz crveno u slučaju opasnog napona
• Ugrađeno LED osvjetljenje za lakše rukovanje u mraku (osvjetljenje mjerne točke)
• Veliki LCD prikaz s osvjetljenjem pozadine za optimalno očitavanje
• Rezolucija 6 znamenki za visoku preciznost
• Automatski odabir izbora opsega, AC/DC prepoznavanje i isključenje
• Jednostavna zamjena osigurača
• Uređaj je moguće pričvrstiti za razvodni ormar te metalna vrata pomoću magneta u zaštitnom omotu
• Pomični preklopni držač omogućuje postavljanje pod različitim kutovima nagiba
• Držač za ispitivač napona s razmakom od 19 mm pojednostavljuje mjerenja na utičnicama

Napomena
Za detaljni opis inovativnih funkcija i mjernih vrijednosti vidi Tehnički list.