METAR-DRVENI-BIJELO/ŽUTI-2 m

br. art.  715 6457
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DRVENI SKLOPIVI METAR

Drveni sklopivi metar | Würth izrađen je u stabilnoj 2‑metarskoj izvedbi namijenjen preciznom mjerenju u profesionalnim primjenama. Milimetarska podjela otisnuta je obostrano, na gornjem i donjem rubu svakog članka, što omogućuje jasno očitavanje iz različitih kutova. Robusne metalne spojnice osiguravaju čvrst dosjed i dugotrajnu funkcionalnost pri čestom sklapanju i rasklapanju. Mjerni alat zadovoljava zahtjeve razreda točnosti III EEZ, čime postiže pouzdanu razinu preciznosti.

Ključne značajke:

  • Duljina 2 m, stabilna drvena konstrukcija
  • Milimetarska podjela s obje strane, na gornjem i donjem rubu
  • Robusne metalne spojnice s čvrstim dosjedom
  • Preciznost: razred točnosti III EEZ

Kompatibilnost mjernih površina:

  • Drvo i stolarski elementi
  • Metalni profili i konstrukcije
  • Zidarske i instalaterske podloge
  • Podne i površinske razine
  • Montažni elementi i građevinske komponente

Primjena u radu:

Koristite ovaj sklopivi metar kada trebate čvrsto i pouzdano mjerno pomagalo koje omogućuje stabilno očitavanje vrijednosti i izdržljivo sklapanje u uvjetima česte manipulacije na terenu.

Za koga je proizvod:

Za stolarske radionice, građevinske ekipe, instalatere, montere, servisne tehničare i sve profesionalne korisnike kojima je potreban drveni sklopivi metar s jasnom podjelom i čvrstim spojnicama za svakodnevnu uporabu.