SET SKALPEL+10 ZEBRA OŠTRICA -18 MM

br. art.  715 66118
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

Set skalpel + 10 ZEBRA oštrica 18 mm | Würth namijenjen je preciznom rezanju i svakodnevnoj profesionalnoj uporabi. 1K skalpel s čvrstom drškom od otporne plastike i vodilicom od nehrđajućeg čelika osigurava veliku stabilnost i kontrolu reza. Set uključuje ukupno 13 ekstra oštrih lomljivih oštrica (18 mm). Konstrukcija skalpela i metalna vodilica podržavaju precizno vođenje oštrice.

Ključne značajke:

  • Profesionalni 1K skalpel s čvrstom, otpornom plastičnom drškom
  • Vodilica od nehrđajućeg čelika za precizno vođenje oštrice i stabilan rez
  • 13 kom lomljivih oštrica 18 mm
  • Ekstremno oštre oštrice za čiste rezove finih i tankih materijala

Kompatibilnost materijala za rezanje:

  • Papir, karton, PVC folije i laminati
  • Tanke plastike i pakirni materijali
  • Vinil, guma i pjenasti materijali male debljine
  • Tekstilne i tapetarske trake

Primjena u radu:

Odaberite ovaj set kada trebate pouzdanu preciznost reza uz minimalno kidanje rubova i mogućnost trenutne zamjene reznog vrha tijekom kontinuiranog rada.

Za koga je proizvod:

Za grafičare, montažere, servisne tehničare, pakirne linije, tapetare, radionice završne obrade i sve korisnike kojima treba profesionalni skalpel za precizne, čiste rezove.