SKALPEL-2K-H9MM-L160MM
2C skalpel s klizačem namijenjen je preciznom rezanju u montažnim, tehničkim i servisnim primjenama. Ergonomska dvokomponentna ručka osigurava siguran hvat i udobno rukovanje, dok klizni mehanizam omogućuje jednostavno izvlačenje i uvlačenje oštrice. Oštrica širine 9 mm prikladna je za precizne rezove na kartonu, folijama i ambalažnim materijalima gdje su važni kontrola i sigurnost rada.
Opis proizvoda
2C skalpel s klizačem namijenjen je preciznom rezanju u montažnim, tehničkim i servisnim primjenama gdje su važni sigurnost, kontrola i udobnost tijekom rada. Ergonomska dvokomponentna ručka omogućuje siguran prihvat i smanjuje mogućnost klizanja čak i pri duljoj uporabi. Klizni mehanizam omogućuje jednostavno izvlačenje i uvlačenje oštrice prema potrebi, čime se povećava praktičnost i sigurnost rukovanja. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i oštrici širine 9 mm, alat je prikladan za precizne rezove na različitim materijalima.
Ključne značajke
- 2C skalpel s klizačem za precizno i kontrolirano rezanje
- Oštrica širine 9 mm za detaljne i precizne rezove
- Duljina alata 160 mm za sigurno rukovanje
- Ergonomska dvokomponentna ručka za veću udobnost
- Klizni mehanizam za jednostavno upravljanje oštricom
- Prikladan za svakodnevne profesionalne i tehničke zadatke
Kompatibilnost materijala
- Papir i karton
- Folije i ambalažni materijali
- Materijali za montažu i označavanje
- Lakši tehnički i radionički materijali
Primjena u radu
Skalpel je posebno prikladan kada je potrebno izvoditi precizne rezove uz dobru kontrolu alata, primjerice tijekom montažnih radova, obrade ambalaže, rezanja folija ili pripreme materijala gdje je važna kombinacija preciznosti i sigurnog rukovanja.
Za koga je proizvod
Za montere, servisne tehničare, skladištare, obrtnike i sve korisnike kojima je potreban ergonomski skalpel s klizačem za precizno i sigurno rezanje u svakodnevnim radnim uvjetima.


