ČEKIĆ-KROVOPOKRIVAČKI-DIN7239-600GR

br. art.  715 73301
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Krovopokrivački čekić namijenjen je profesionalnim krovopokrivačkim, građevinskim i montažnim radovima gdje su važni izdržljivost i sigurno rukovanje. Izrađen prema normi DIN 7239, s čeličnom cijevnom drškom i zakovanim spojem glave, osigurava pouzdan prijenos sile i dug vijek trajanja.

Opis proizvoda

Krovopokrivački čekić namijenjen je profesionalnim krovopokrivačkim, građevinskim i montažnim radovima gdje su potrebni pouzdanost, izdržljivost i sigurno rukovanje. Izrađen prema njemačkom obliku sukladnom normi DIN 7239, omogućuje učinkovito zabijanje i vađenje čavala tijekom svakodnevnog rada na gradilištu. Čelična drška povezana zakovicom s glavom čekića osigurava stabilnost konstrukcije i dug vijek trajanja. TÜV ispitana sigurnost dodatno potvrđuje prikladnost za profesionalnu uporabu u zahtjevnim uvjetima.

Ključne značajke

  • Krovopokrivački čekić izrađen prema DIN 7239 standardu
  • TÜV ispitana sigurnost za profesionalnu primjenu
  • Crno lakirana glava čekića za dodatnu zaštitu površine
  • Žlijeb za jednostavno vađenje čavala
  • Čelična cijevna drška za povećanu čvrstoću i izdržljivost
  • Zakovani spoj glave i drške za stabilan prijenos sile
  • Pogodan za intenzivne građevinske i krovopokrivačke radove

Primjena u radu

Ovaj krovopokrivački čekić preporučuje se kada je potrebno pouzdano zabijanje i vađenje čavala tijekom izvođenja krovopokrivačkih ili građevinskih radova, osobito na gradilištima gdje alat mora izdržati ponavljana mehanička opterećenja i intenzivnu svakodnevnu uporabu.

Konstrukcija i izdržljivost

  • Drška od čelične cijevi otporna na mehanička opterećenja
  • Čvrsta zakovica osigurava trajnu povezanost drške i glave
  • Ne magnetski žlijeb za vađenje čavala
  • Projektiran za dugotrajan rad u profesionalnim uvjetima

Za koga je proizvod

Za krovopokrivače, tesare, građevinske izvođače, montažere i sve profesionalne korisnike koji trebaju izdržljiv krovopokrivački čekić s čeličnom drškom i ugrađenim žlijebom za vađenje čavala za svakodnevne radove na gradilištu.