SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER 6MM/50M

br. art.  715 95250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zamjesnka sajla od staklenih vlakana, Ø 6,0 mm x 50 m

• Ø 6 mm

• Za primjenu u cijevima promjera 50–100 mm

• Sastav sajle: unutarnji dio od staklenih vlakana sa vanjskom oblogom od polipropilena

• Upotpunjena:

   - početno krajnjim spojevima s navojem M6,

   - prstenom za provlačenje s navojem M6,

   - kotačićem za uvlačenje M6 i fleksibilnim nastavkom s glavom za provlačenje M6

• Svjetlo-cinčani bubanj promjera 550 mm s automatskim zaustavljanjem

• Vlačna čvrstoća sajle: 2.000 kg

• Vlačna čvrstoća sajle s krajnjim spojem: 230 kg