STALAK MOTORA-500 KG

br. art.  715 97020
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Nosač motora

Za pridržavanje motora s ili bez mjenjača tijekom popravka mjenjača ili diferencijala, nosača motora, donjeg postroja, šasije i silent blokova.

Primjena kod uzdužno i poprečno postavljenih motora.

Gumene navlake na točkama oslonca – nema opasnosti od oštećenja karoserije.

Kapacitet: 500 kg

Dužina: 1.500 mm

Težina: 16 kg