ŽARULJA-KOČN./STRAŽNJE-P21W-BA15S-12V-21W

br. art.  720 8321
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10000 KOM

Autožarulja P21W 12 V BA15s  | Würth namijenjena je pouzdanoj i snažnoj rasvjeti vozila u svim uvjetima vožnje. Konstrukcija žarulje omogućuje stabilnu distribuciju svjetla, a provjerena izvedba osigurava dug vijek trajanja uz konzistentne performanse. Žarulja je pogodna kao prva ugradnja ili rezervni dio, a kombinacija kvalitete, svjetlosnog učinka i izdržljivosti potvrđena je milijunima primjena u vozilima renomiranih proizvođača.

Ključne značajke:

  • BA15s žarulja 12 V / 21W
  • Dokazana kvaliteta prikladna za prvu i rezervnu opremu vozila
  • Stabilan svjetlosni učinak uz dug radni vijek
  • Dobar omjer cijene i kvalitete
  • Izvedba odgovarajuća za 4-struke reflektorske sustave

Kompatibilnost primjene:

  • Žarulje za kočiona i stražnja svjetla u vozilima s BA15s prihvatom
  • Osobna i laka gospodarska vozila
  • Sustavi sa standardnim 12 V instalacijama

Primjena u radu:

Ova je žarulja prikladna kada je potrebno osigurati pouzdanu, jednostavnu i učinkovitu zamjenu postojeće H4 rasvjete, primjerice nakon pregorijevanja ili pri preventivnom održavanju vozila.

Za koga je proizvod:

Za vozače, autoservise, mehaničarske radionice i distributere koji trebaju autožarulju P21W 12 V BA15s  s provjerenim performansama i dugotrajnom pouzdanošću.