SET T-ODVIJAČA INBUS 2,5- 8 MM REDSTRIPE

br. art.  751 132 00
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set odvijač s T-drškom i šesterokutnim kuglastim vrhom (HEX)

Postizanje visokog i preciznog zakretnog momenta uz minimalan napor

 

Duljina: 140, 140, 190, 190, 200, 260 mm

Veličina vrha: 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm