T-ODVIJAČ TX15x140 MM REDSTRIPE

br. art.  751 140002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

Zvjezdasti oblik vrha odvijača čini ga znatno sigurnijim od standardnih odvijača za vijke i omogućuje prijenos većeg zakretnog momenta, što pak dovodi do čvršćeg zatezanja vijaka i matica. Najčešće se koristi za radove na vozilima, motociklima, biciklima, računalima i elektroničkim uređajima.

Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornu na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Nemagnetski vrh

Ne privlači metalne strugotine, čime se sprječava blokada navoja ili glave vijka.

Okrugla osovina

Osigurava primjenu snažnijeg zakretnog momenta kada se na tijelo pričvrste ključ ili kliješta.