Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Svestranost: Prikladni za širok spektar primjena – različite veličine vijaka i materijala. Lako se koriste u skučenim prostorima i pod nepristupačnim kutovima.
Tijelo od S2 čelika
S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornu na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.
Crni vrh odvijača
Povećava trenje između vrha odvijača i utora vijka, čime se poboljšava preciznost i prijenos snage. Sprječava klizanje s vijka i smanjuje rizik od oštećenja osjetljivih površina, poput lakiranih dijelova automobila ili drvenog namještaja.
Dvokomponentna (2K) drška 2K
označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.
Jasne i vidljive oznake
Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.