Izuzetno pogodan za zahtjevne radne zadatke koji zahtijevaju povećani zakretni moment, poput rada s tvrdim materijalima. Zahvaljujući križnom dizajnu vrha tipa „Pozidriv“ ne postoji rizik da će odvijač iskliznuti iz vijka.
Tijelo od S2 čelika
S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornu na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.
Crni vrh odvijača
Povećava trenje između vrha odvijača i utora vijka, čime se poboljšava preciznost i prijenos snage. Sprječava klizanje s vijka i smanjuje rizik od oštećenja osjetljivih površina, poput lakiranih dijelova automobila ili drvenog namještaja.
Dvokomponentna (2K) drška
2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.
Jasne i vidljive oznake
Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.


