ODVIJAČ TX20x100 MM REDSTRIPE

br. art.  751 44420
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

Zvjezdasti oblik vrha odvijača čini ga znatno sigurnijim od standardnih odvijača za vijke i omogućuje prijenos većeg zakretnog momenta, što pak dovodi do čvršćeg zatezanja vijaka i matica. Najčešće se koristi za radove na vozilima, motociklima,biciklima, računalima, tvrdim diskovima i elektroničkim uređajima. 

Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornu na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

Crni vrh odvijača

Povećava trenje između vrha odvijača i utora vijka, čime se poboljšava preciznost i prijenos snage. Sprječava klizanje s vijka i smanjuje rizik od oštećenja osjetljivih površina, poput lakiranih dijelova automobila ili drvenog namješt

Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.