SET T-ODVIJAČA TX10-40 6KOM REDSTRIPE

br. art.  751 913063
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET ODVIJAČA S T-DRŠKOM I TORX VRHOM (TX), 6-DIJELNI

Set T odvijača TX10–40 REDSTRIPE | Würth pruža stabilno zatezanje vijaka zahvaljujući zvjezdastom (Torx) prihvatu uparenom s T drškom, što omogućuje veći zakretni moment u odnosu na standardne odvijače. Tijela alata izrađena su od S2 čelika, legure poznate po povećanoj otpornosti na habanje, torzijsku fleksibilnost i smanjeni rizik od loma. Dvokomponentna 2K drška kombinira čvrst PP materijal i protuklizni TPR sloj za siguran hvat, čak i u uvjetima masnih ruku.

Ključne značajke:

• T drška + Torx prihvat za stabilnost i povećani zakretni moment

• S2 čelik: visoka otpornost na habanje, optimalna torzijska fleksibilnost

• 2K drška (PP + TPR): čvrsta struktura s protukliznim, mekim površinama

• Nemagnetski vrh: sprječava privlačenje metalnih čestica

Kompatibilnost podloga i elemenata:

• Torx vijci veličina TX10–TX40

• Metalne i plastične kućišne konstrukcije

• Elektronički sklopovi i tvrdi diskovi

• Montaža i servis mehaničkih podsklopova

• Vozila, motocikli i bicikli s Torx spojnim elementima

Primjena u radu:

Set je prikladan kada je potrebno postizati veći zakretni moment uz preciznu kontrolu, posebno kod servisiranja uređaja, vozila i strojeva gdje je Torx prihvat standardan i gdje je važno izbjeći proklizavanje ili oštećenje glave vijka.

Za koga je proizvod:

Za servisere, mehaničare, tehničare elektronike, biciklističke i moto radionice, računalne tehničare te sve korisnike kojima je potreban pouzdan set T odvijača  s visokom ergonomijom i otpornošću alata.