SET T-ODVIJAČA INBUS KUGL VK2,5-10 7KOM REDSTRIPE

br. art.  751 914062
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET ODVIJAČA S T-DRŠKOM I ŠESTEROKUTNIM KUGLASTIM VRHOM (HEX), 7-DIJELNI

Set odvijača s T‑drškom hex vrh | Würth namijenjen je preciznom zatezanju i otpuštanju vijaka u tehničkim, servisnim i mehaničarskim primjenama, uz pouzdanu kontrolu zakretnog momenta. Kuglasti šesterokutni vrh omogućuje rad pod kutom i u teško dostupnim položajima, dok konstrukcija od S2 čelika osigurava visoku otpornost na torziju i udar. Dvokomponentna drška pruža siguran hvat čak i pri dugotrajnom radu, a nemagnetski vrh sprječava privlačenje metalnih čestica.

Ključne značajke:

  • Kuglasti šesterokutni vrh za rad pod kutom
  • Izrađeni od S2 čelika – povećana otpornost na habanje i lom
  • Dvokomponentna (2K) drška: PP jezgra + TPR protuklizni omotač
  • Nemagnetski vrh – sprječava privlačenje metalnih strugotina
  • Okrugla osovina omogućuje primjenu ključa za veći moment

Kompatibilni materijali i primjene:

  • Vijci u servisima vozila
  • Bicikli, motocikli i sitna mehanika
  • Elektronički uređaji i računalne komponente
  • Tvrdi diskovi i precizni sklopovi
  • Tehnička oprema s šesterokutnim vijcima

Primjena u radu:

Set se preporučuje kada je potrebno precizno zatezanje pod kutom, primjerice pri servisiranju mehaničkih sklopova, ugradnji komponenti ili radu na uređajima gdje pristup vijcima nije ravan.

Za koga je proizvod:

Za mehaničare, biciklističke i moto servise, računalne tehničare, elektroničare i sve korisnike kojima je potreban set odvijača s T‑drškom i kuglastim hex vrhom za precizno i fleksibilno odvijanje.