SET ODVIJAČA TX10-40-7KOM REDSTRIPE

br. art.  751 9349
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET ODVIJAČA TORX (TX), 7-dijelni

Zvjezdasti oblik glave u kombinaciji s T-drškom osigurava veću stabilnost od standardnih odvijača za vijke i omogućuje prijenos većeg zakretnog momenta, što pak dovodi do čvršćeg zatezanja vijaka i matica. Široka primjena kod radova na vozilima, motociklima, biciklima, računalnim sustavima i elektroničkim uređajima.

Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornu na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Nemagnetski vrh

Ne privlači metalne strugotine, čime se sprječava blokada navoja ili glave vijka.

Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.