SET ODVIJAČA KUT-INB KRATKI 1,5-10 9KOM REDSTRIPE

br. art.  752 042030
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET IMBUS KLJUČEVA ŠESTEROKUTNI (HEX), KRATKA IZVEDBA, 9-DIJELNI

Robustan dizajn i izdržljiv materijal osiguravaju vrhunsku pouzdanost, čak i pri najzahtjevnijim primjenama. Idealan je za razne sektore, poput automobilske industrije, proizvodnje i montaže namještaja te industrijskih postrojenja. Nudi savršen omjer cijene i kvalitete.

Čelik CRV (Cr-V)

CRV označava čeličnu leguru (materijal nastao kombinacijom dvaju ili više metala). U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. CRV čelik alatu daje veću otpornost na lom, ujedno i dovoljnu fleksibilnost na torziju, što je ključno kod upotrebe imbus ključeva.

Protuklizna drška

Zaštitni sloj od teksturiranog mat kroma koji omogućuje čvrst i siguran hvat. Zaštitni sloj također pruža dodatnu zaštitu od ulja, masti, prljavštine i agresivnih tvari koje se često susreću u radionicama i na gradilištima, poput cementa ili otapala iz boja koje mogu uzrokovati koroziju.

Nemagnetski vrh

Ne privlači metalne strugotine, čime se sprječava blokada navoja ili glave vijka.

Šesterokutno tijelo

Osigurava primjenu snažnijeg zakretnog momenta kada se na tijelo pričvrste ključ ili kliješta.

Alat pod kutom od 90°

Olakšava pristup vijcima na teško dostupnim mjestima, dok fazirani rub osigurava brzo i precizno postavljanje ključa na glavu (pogon) vijka.

Fleksibilni radni kut

Nudi opciju upotrebe alata pod nagibom do 30° u odnosu na vijak, što ga čini iznimno korisnim u skučenim prostorima i na teško dostupnim mjestima, gdje odvijač ne može biti postavljen pod pravim kutom.

Lagana, kompaktna i robusna plastična kutija

Savršena za nošenje u džepu ili odlaganje u pretinac alatnog pojasa. Kutija je označena velikim, lako čitljivim oznakama veličina, dok ključevi imaju ugravirane dimenzije za brzu i jednostavnu identifikaciju.

Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.