KLJUČ PODESIVI VK0x24 200 MM REDSTRIPE

br. art.  754 221108
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

Praktično i elegantno rješenje: Podesivi dizajn omogućuje da jedan alat zamijeni ključeve različitih veličina, istovremeno osiguravajući robusnost i vrhunsku učinkovitost. Pruža svestranost uz optimalan omjer cijene i performansi. 

Krom-vanadij čelik (Cr-V)

Za zatezanje i otpuštanje vijaka i matica velikog promjera, koje zahtijeva visok zakretni moment, neophodan je čelik visoke otpornosti. Legura krom-vanadij (kombinacija dvaju ili više metala) osigurava veću otpornost na koroziju te dodatnu čvrstoću i tvrdoću za zahtjevne radne uvjete.

Protuklizna drška

Zaštitni sloj od teksturiranog mat kroma koji omogućuje čvrst i siguran hvat. Zaštita također pruža dodatnu otpornost na ulja, masti, prljavštinu i agresivne tvari koje se često nalaze u radionicama i na gradilištima, poput cementa i otapala iz boja, čime se sprječava korozija i oštećenje površine.

Dobro uravnotežena izvedba

Zahvaljujući suženim čeljustima i čvrstoj strukturi, alat je idealan za rad u skučenim prostorima, primjerice ispod sudopera ili iza WC školjke – u svakodnevnim radnim okruženjima za vodoinstalatere i servisere.

Precizna skala

SAE (standard Društva automobilskih inženjera) i metrička skala.

Čeljusti pod kutom od 22,5°

To omogućuje veći raspon pokreta u skučenim prostorima jednostavnim okretanjem ključa, dok se pritom održava siguran i čvrst zahvat bez klizanja ili labavljenja.

Precizno podešavanje

Podešavanje s četverostrukim spiralnim navojem sprječava labavljenje čeljusti.

Široka drška

Olakšava čvrsto držanje i osigurava primjenu snažnijeg zakretnog momenta