ČEGRTALJKA 1/2” 250 MM REDSTRIPE

br. art.  763 012901
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ČEGRTALJKA 1/2 ” S DVOSMJERNOM POLUGOM

Robusna konstrukcija osigurava dugotrajnost, dok lagani dizajn pruža idealan omjer pouzdanosti i praktičnosti, uz minimalni zamor tijekom rada.

Krom-vanadij čelik (Cr-V)

Zatezanje i otpuštanje vijaka i matica velikog promjera zahtijeva visok zakretni moment, zbog čega je potreban čelik velike otpornosti. Legura krom-vanadij (kombinacija dvaju ili više metala) osigurava veću otpornost na koroziju te dodatnu čvrstoću i tvrdoću za zahtjevne radne uvjete.

Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Brza izmjena nasadnog ključa

Omogućuje jednostavno otpuštanje nasadnog ključa s glave alata, čime se brzo i praktično mijenjaju ključevi različitih veličina bez potrebe za ručnim izvlačenjem.

Dvosmjerna poluga

Dodatna praktičnost: Jednostavna promjena smjera rotacije jednom rukom.

Mehanizam sa 72 zuba

Mehanizam omogućuje zatezanje ili otpuštanje vijaka čak i u vrlo skučenim prostorima, primjerice u unutrašnjosti automobilske felge prilikom zamjene kočnica. Za zatezanje ili otpuštanje potrebno je pomaknuti alat za samo 5°, što ga čini idealnim za rad u skučenim prostorima.

Uravnotežen dizajn

Dizajn je optimiziran za ravnotežu tijekom rada, čime se smanjuje zamor korisnika i omogućuje učinkovitije obavljanje zadataka.