SET NASADNIH KLJUČ 1/4”-3/8”-1/2” 154KOM REDSTRIPE

br. art.  763 100154
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET NASADNIH KLJUČEVA 1/4 + 3/8 + 1/2 ”, 154-DIJELNI

Set nasadnih ključeva 154 dijelni 1/4 + 3/8 + 1/2” | Würth obuhvaća širok raspon i kombinaciju nasadnih ključeva, produžetaka i čegrtaljki namijenjenih profesionalnoj svakodnevnoj upotrebi. Svi ključni elementi izrađeni su od krom vanadij čelika (Cr V), što osigurava visoku otpornost na koroziju, čvrstoću i dug radni vijek. Jasno označene dimenzije, brza izmjena ključeva i mehanizam sa 72 zuba omogućuju rad u skučenim prostorima uz minimalni pomak alata. Set je smješten u ORSY® kovčeg prilagođen sustavu organizacije alata, optimiziran za radionice, servise i montažne timove.

Ključne značajke:

• Materijal: krom vanadij čelik (Cr V) za dugotrajnost i otpornost na velike zakretne momente.

• Jasne oznake: velike, lako čitljive dimenzije za brzu identifikaciju, čak i u slabim svjetlosnim uvjetima.

• Kuglasti osigurač: sprječava ispadanje nasadnog ključa s prihvata čegrtaljke.

• Čvrst hvat: mat kromirana površina i geometrija ključa za sigurno držanje i kontrolu.

• Precizna izvedba: pritiskom na ravne plohe vijka smanjuje klizanje i omogućuje rad na istrošenim vijcima.

• 2K drška: PP jezgra i TPR protuklizni sloj za udobnost pri dugotrajnom radu.

• Brza izmjena ključeva: jednostavno otpuštanje s glave alata bez povlačenja prstima.

• Dvosmjerna poluga: promjena smjera rotacije jednom rukom.

• Mehanizam sa 72 zuba: rad u skučenim prostorima (zahtijeva pomak od samo 5°).

• ORSY® kovčeg: kompatibilan s ORSY® sustavom organizacije alata.

Kompatibilnost primjene:

• Mehaničke i servisne aplikacije

• Montaža i demontaža vijaka i matica velikog i srednjeg promjera

• Automobilski, industrijski i građevinski radovi

• Radionice i terenske montaže

• Ugradnja i popravak namještaja

Primjena u radu:

Set odaberite kada trebate univerzalan raspon veličina i brzu izmjenu nasadnih ključeva u zadacima gdje je ključna kombinacija visokog zakretnog momenta, pristupa u ograničenom prostoru i pouzdanog prihvata bez ispadanja.

Za koga je proizvod:

Za automehaničare, industrijske tehničare, montere konstrukcija, servisere, građevinske timove i radionice koje zahtijevaju pouzdan set nasadnih ključeva s preciznom izradom, otpornim Cr V materijalom.