SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2” 6-KT 22KOM REDSTRIPE

br. art.  763 112022
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET NASADNIH KLJUČEVA 1/2 ”, ŠESTEROKUT (HEX), 22-DIJELNI

Svestranost i prilagodljivost: Kombinacija najčešće korištenih dodataka osmišljena je za širok spektar primjena, uključujući industrijsko održavanje, građevinske projekte, automobilske popravke te izradu i montažu namještaja. 

Krom-vanadij čelik (Cr-V) – koristi se za nasadne ključeve, produžne nastavke i čegrtaljke

Za zatezanje i otpuštanje vijaka i matica velikog promjera, koje zahtijeva visok zakretni moment, neophodan je čelik visoke otpornosti. Legura krom-vanadij (kombinacija dvaju ili više metala) osigurava veću otpornost na koroziju te dodatnu čvrstoću i tvrdoću za zahtjevne radne uvjete.

Jasne i vidljive oznake – na nasadnim ključevima

Brza identifikacija: Velike i jasno označene dimenzije omogućuju brzo pronalaženje pravog ključa, što je posebno korisno prilikom rada u uvjetima slabog osvjetljenja, primjerice kod rada ispod automobila.

Kuglasti osigurač

Osigurač omogućuje sigurno i pouzdano pričvršćivanje ključa na kvadratni pogon čegrtaljke, sprječavajući njegovo ispadanje.

Čvrst hvat

Geometrija nasadnog ključa u kombinaciji s kromiranom mat završnom obradom osigurava iznimno čvrst i siguran hvat, čak i kada su ruke masne ili mokre.

Precizna izvedba

Brzo i učinkovito navođenje te primjena zakretnog momenta na ravne plohe vijaka, umjesto na njihove kutove. Ovaj dizajn osigurava sigurno okretanje čak i istrošenih vijaka sa zaobljenim kutovima, istovremeno smanjujući rizik od klizanja pri radu sa zaglavljenim pričvrsnim elementima.

Dvosmjerna poluga

Dodatna praktičnost: Jednostavna promjena smjera rotacije jednom rukom.

Mehanizam sa 72 zuba

Mehanizam omogućuje zatezanje ili otpuštanje vijaka čak i u vrlo skučenim prostorima, primjerice u unutrašnjosti automobilske felge prilikom zamjene kočnica. Za zatezanje ili otpuštanje potrebno je pomaknuti alat za samo 5°, što ga čini idealnim za rad u skučenim prostorima.

ORSY® kovčeg

Ekskluzivni Würth dizajn savršeno prilagođen za ORSY® sistem: pruža dodatnu praktičnost i uštedu prostora za pohranu, posebice za stalne Würth korisnike koji već koriste ovaj sistem organizacije.

2K drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Brza izmjena nasadnog ključa

Omogućuje jednostavno otpuštanje nasadnog ključa s glave alata, čime se brzo i praktično mijenjaju ključevi različitih veličina bez potrebe za ručnim izvlačenjem.