SET CIJEVI ZA ISPITIVANJA TLAKA-HFO1234YF

br. art.  764 000804
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
• Paketi gipkih cijevi za vozila s R 134a rashladnim sredstvom ili R 1234YF odgovaraju armaturi za ispitivanje tlaka
• Spoj između armature za ispitivanje tlaka i servisnih priključaka na klima uređaju osobnog vozila

Paket II: Rashladno sredstvo HFO1234YF

Sadržaj:
Servisna gipka cijev, niski tlak.
Servisna gipka cijev, visoki tlak.
Servisna brzoizmjenjiva spojka za niski tlak (M 12 x 1,5).
Servisna brzoizmjenjiva spojka za visoki tlak (M 12 x 1,5).

Priključci za gipke cijevi:
1/4” s 90° x M14
Duljina: 1,20 m