ŽICA U KOLUTU-ZELENO/ŽUTI-0,35mm2

br. art.  770 03573
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

• Prema DIN/ISO 6722
• PVC vanjski plašt
• Nazivni napon: U∼ = 50V, U– = 60V
• Temperaturno područje: razred A, –40°C do + 85°C
• Bez silikona, kadmija i olova