ŽICA U KOLUTU-CRVENA-25M-4,0mm2

br. art.  770 1100
Loading
25 M
Sadržaj paketa: 25 M

• Prema DIN/ISO 6722
• PVC vanjski plašt
• Nazivni napon: U∼ = 50V, U– = 60V
• Temperaturno područje: razred A, –40°C do + 85°C
• Bez silikona, kadmija i olova