KABEL-FLRYY 11 Y-OKRUGLI-CRNI-5X1,5mm2

br. art.  770 118007
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
Za povećana mehanička opterećenja kod izrade gospodarskih vozila

• Prema ISO 4141, dio 1, 2 i 4 kao i DIN/ISO 6722-1 do 4
• Za ADR/GGVS prikolice i šlepere
• TÜV certificirani (TÜ.EGG.003-94)
• Finožilni vodovi od nezaštićenog bakra, izolacija licne na osnovi PVC-a, unutarnji plašt od specijalne mješavine na osnovi PVC-a
• Vanjski plašt od specijalne mješavine PUR-a
Boja: crna
• Postojan na UV-zrake, kao i većim dijelom na kemikalije i atmosferske utjecaje
• Nazivni napon: U~ = 50 V, U– = 60 V
• Teperaturno područje: razred A, –40°C do +85°C