VIŠEŽILNI KABEL-FLRYY-OKRUGLI-CRNI-13X1,5mm2

br. art.  770 124
Loading
50 M
Sadržaj paketa: 50 M
• Prema DIN/ISO 6722
• PVC vanjski omotač, crnI
• Nazivni napon: U~ = 50 V, U– = 60 V
• Temperaturno područje: –40°C do +70°C
• Bez silikona, kadmija i olova

Izvedba:
Okrugli kabel (vodiči u cijevi)