KABEL-DVOSTRUKO IZOLIRANI-CRNI-2X2,5mm2

br. art.  770 203
Loading
15 M
Sadržaj paketa: 15 M
• Prema DIN/ISO 6722
• PVC vanjski omotač, crnI
• Nazivni napon: U~ = 50 V, U– = 60 V
• Temperaturno područje: –40°C do +70°C
• Bez silikona, kadmija i olova

Izvedba:
Pojedinačne licne, dvostruko izolirane