TERMOBUŽIR-CRNI-100MM-19,0-9,5MM

br. art.  771 01900
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM
Obrada:
• Unutarnji promjer fleksibilnog termobužira mora se uvijek tako odabrati da je promjer nakon slobodnog stezanja tek neznatno manji od dijela oko kojeg se steže (cca. 10–15%)
• Kod skraćivanja fleksibilnog termobužira paziti na glatke rezne bridove
• Fleksibilni termobužir stezati od sredine prema van pomoću uređaja za zagrijavanje (pištolj na vrući zrak, br. art. 0975 300 1, ventilator na vrući zrak, br. art. 0702 200 0)
• Poštivati optimalnu temperaturu stezanja (vidi tablice). Ona je bitna za brzo stezanje. Fleksibilni termobužir Würth steže se toliko brzo da se dijelovi oko kojih se steže tek neznatno zagrijavaju
• Kod fleksibilnih termobužira s unutarnjim ljepilom rastopljeni unutarnji sloj može neznatno probiti na krajevima

Omjer stezanja 2:1 bez unutarnjeg ljepila 
• Visokoučinkovita višenamjenska fleksibilno crijevo s toplinskim stezanjem
• Samogaseći
• Dobra električna, kemijska i fizikalna svojstva

Područje primjene:
električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivna zaštita