KABEL ZA POKRETANJE MOTORA-3,5M-25mm2

br. art.  772 025350
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
S dva startsafeboxa - zaštita od prenapona, ali ne i zaštita od zamjene polova
Za benzinske motore do max. 5500 cm3, a dizelske motore do max. 3000 cm3
Presjek kabela: 25 mm2
Duljina kabela: 3,5 m
Težina: 2,7 kg
Potpuno izolirana plastična kliješta s max. opterećenjem do 350 A
Sukladno DIN-u
U robusnoj torbi od tekstila