KABEL ZA POKRETANJE MOTORA-4,5M-35mm2

br. art.  772 035450
Loading
0 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kablovi za pokretanje motora, 35 mm2

Za benzinske motore do maks. 7.000 cm3 , a dizelske motore do maks. 4.000 cm3

Presjek kabela: 35 mm2

Duljina kabela: 4,5 m

Težina: 4,7 kg

Potpuno izolirana plastična kliješta s maks. opterećenjem do 600 A

Kliješta

Pocinčani čelični lim

Obje strane kliješta su pojačane oblogom od pocinčanog mjeda

S vrpcom od bakrenog tkiva za spajanje polova Izolacija

Escorene ultra EVA

Isporuka u tekstilnoj torbi