KABEL ZA POKRETANJE MOTORA-KAMIONI-5M-50mm2

br. art.  772 035520
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kablovi za pokretanje kamionskih motora, 50 mm2

S dva startsafeboxa u plastičnom oklopljenom kućištu, zaštita od prenapona, ali ne i zaštita od zamjene polova

Za sve vrste motora teretnih vozila

Vrlo fleksibilni pojedinačni vodovi (paralelno provučeni kroz spojne elemente), koji ostaju savitljivi i na temperaturama ispod nule

Presjek kabela: 50 mm2

Duljina kabela: 5 m

Težina: 7,0 kg

Potpuno izolirana kutna kliješta od punog lijeva s maks. opterećenjem do 1.000 A – vrhovi kliješta su stanjeni