SET KLIJEŠTA 2 4KOM REDSTRIPE

br. art.  772 101004
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET KLIJEŠTA

RedStripe setovi sadrže najčešće korištena kliješta za primjene u automobilskoj i metalnoj industriji, za radove održavanja opreme i instalacijske radove. 

Standard

ISO 5746: Kombinirana kliješta

ISO 5745: Kliješta sa šiljastim čeljustima

ISO 5743: Kliješta za bočno rezanje

ISO 8976: Kliješta za vodene pumpe

Karakteristike

• Alat omogućuje do 5.000 rezova

• Kombinirana kliješta, šiljasta kliješta i kliješta za bočno rezanje imaju geometriju ukriženih oštrica s poravnanjem „nož o nož“ koja jamči savršenu točnost i glatkoću svakog reza

• Razmak između čeljusti od 0,1 mm do 0,3 mm, uz precizno poravnanje pri zatvaranju, osigurava paralelnost čeljusti

• Sva kliješta izrađena su od 50CRV kromvanadij čelika za visoku trajnost i otpornost

• Kliješta su opremljena dvokomponentnim ručkama s povećanom površinom za držanje, čime je omogućen optimalni prijenos sile

• Dvostrukim sloj nikla štiti od hrđe i trošenja

• Kombinirana kliješta, šiljasta kliješta i kliješta za bočno rezanje imaju rezne oštrice tvrdoće 58-62 HRC, s kutom rezanja od 62°, što im omogućuje glatki i čisti rez uz minimalan napor

• Kliješta za vodene pumpe imaju zubi tvrdoće 55-65 HRC

• Dvostruki klizni zglob pruža veću stabilnost i čvrstoću

• Izvrsna otpornost na koroziju i habanje