START BATERIJA ZA POKRETANJA VOZILA-4-12/24V

br. art.  772 12244
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AUTOMATSKI JUMP STARTER

 

Automatska funkcija pokretanja

  • Snaga pokretanja aktivira se samo kada je potrebna, što rezultira većom snagom pri startu
  • Za mobilno, mrežno neovisno pokretanje vozila (automobila i gospodarskih vozila) s 12 V ili 24 V električnim sustavom
  • Automatska zaštita od zamjene polariteta
  • Automatski odabir napona 12 V/24 V (moguć i ručni odabir)
  • Potpuno izolirane, koso postavljene čvrste kleme s vrlo fleksibilnim, potpuno gumiranim kabelima
  • Beznaponsko spajanje i odspajanje s električnog sustava vozila
  • Zaštita od naponskih vrhova
  • Zaštita od preopterećenja u načinu pokretanja
  • LED indikator statusa baterije
  • Zaštita od kratkog spoja (interna baterija zaštićena visokonaponskim osiguračima)
  • Metalno kućište na velikim pneumatskim kotačima (Ø 300 mm)