KLIJEŠTA ZA START KABEL-CRVENA-1000 A

br. art.  773 3051
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Pocinčani mjedeni lijev, sa bakrenom tkanom vrpcom za spajanje polova
Izolacija postojana na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
Priključak za kablove do 50 mm2, s vijkom sa zapornim zubima
Max. opteretivost: 1000 A
Dužina: 150 mm
Težina: 320 gr
Kut otvaranja: 45° / 30 mm