KLIJEŠTA ZA START KABEL-ZN-CRVENA-600 A

br. art.  773 30511
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
• Pocinčani čelik; s bakrenom tkanom vrpcom za spajanje polova. Obje strane su ojačane pocinčanim mjedenim uloškom
• Izolacija postojana na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
• Priključak za kablove do 35 mm2, sa stopicom za stezanje kabla:
– vijak M6 i matica sa zapornim zubima
– vlačno rasterećenje
• Maks. opteretivost: 600 A
• Duljina: 160 mm
• Težina: cca. 230 g
• Kut otvaranja: 45°/35 mm