KLIJEŠTA ZA START KABEL-CRNA-1000 A

br. art.  773 3056
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
• Pocinčani mjedeni lijev, sa bakrenom tkanom vrpcom za spajanje polova
• Izolacija postojana na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
• Priključak za kablove do 50 mm2, s vijkom sa zapornim zubima
• Max. opteretivost: 1000 A
• Dužina: 150 mm
• Težina: 320 gr
• Kut otvaranja: 45° / 30 mm