KABEL PRODUŽNI S MOTALICOM IP20 H05VV F 3G1,5 40m

br. art.  774 140315K
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 200 KOM

Produžni kabel s motalicom 40 m | Würth namijenjen je sigurnom napajanju uređaja u unutarnjim, suhim prostorijama gdje je potrebna veća duljina kabela i stabilno postolje. Kućište od plastike i čvrsto metalno postolje omogućuju pouzdano korištenje i jednostavnu manipulaciju, dok zaštita od preopterećenja štiti priključene uređaje. Kabel ima četiri utičnice i omogućuje rad do 250 V i 16 A, što ga čini pogodnim za većinu standardnih električnih alata i opreme.

Ključne značajke:

  • Duljina kabela: 40 m
  • Kućište od čvrste plastike
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • IP20 – za unutarnju primjenu u suhim prostorijama
  • Čvrsto metalno postolje s ručkom za lakše prenošenje
  • Zaštita od preopterećenja
  • Četiri utičnice za istovremeno korištenje više uređaja
  • Kabel od plastične izolacije, jednostavan za navijanje i skladištenje

Kompatibilnost primjene:

  • Električni alati za unutarnje prostore
  • Uređaji i oprema koja radi na 250 V / 16 A
  • Radionice, servisne prostorije i skladišta

Primjena u radu:

Kabel se preporučuje kada je potrebno osigurati napajanje na većim udaljenostima unutar zatvorenih prostora, primjerice prilikom rada u radionicama, montažnim prostorima ili servisnim intervencijama u objektima.

Za koga je proizvod:

Za električare, servisne tehničare, montažere, radionice, obrtnike i sve korisnike koji trebaju produžni kabel s motalicom 40 m za pouzdano napajanje alata i opreme u unutarnjim uvjetima.