TRAKA ZA OBILJEŽAVANJE ŽUTO/CRNA 50MMX33M

br. art.  812 44660
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Brzo i jednostavno ljepljenje, odstranjivanje bez ostataka

• Samoljepljiva
• Dobra ljepljiva svojstva
• Izuzetno otporna
• Brzo se obrađuje
• Duljina: 33 m
• Debljina: 0,16 mm
• Prikladno za podlogu: betonska podna obloga, glatke površine
• Raspon temperature min./max. 0 do 60 °C
• Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
• Boja: žuta, crna
• Širina: 50 mm