TRAKA-CRNO-ŽUTA-75MMX6M

br. art.  812 44673
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Protuklizna

• Samoljepljiva
• Za srednje do visoke zahtjeve
• Zaštita od nezgoda uzrokovanih okliznućima i padom
• Sa silikonskim papirom
• Duljina: 6 m
• Debljina: 1 mm
• Boja: žuta, crna
• Širina: 75 mm
• Prikladno za podlogu: betonska podna obloga, asfalt, glatke površine