TRAKA ZA OBILJEŽAVANJE PODA-CRNA-75MMX12,5M

br. art.  812 449681
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Protuklizna, izdržljiva, reflektirajuća traka

• Samoljepljiva
• Izuzetno otporna
• Brzo se obrađuje
• Sa silikonskim papirom
• Duljina: 12,5 m
• Debljina: 1,6 mm
• Širina: 50 mm
• Prikladno za podlogu: betonska podna obloga, asfalt, glatke površine
• U vanjskom okruženju treba koristiti pretpremaz butilni primer. Taj premaz znatno povećava snagu lijepljenja ljepljive trake na svim površinama.

Moguć prijevoz transportnim, osobnim  i gospodarskim vozilima preko trake!