SAMOLJEPLJIVA ZAŠTITNA FOLIJA-SK80-500MMX100M

br. art.  818 800050
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Za zaštitu i pokrivanje osjetljivih površina.

Čisto, brzo i jednostavno u primjeni
• Samoljepljiva
• Ne grebe i ne oštećuje podlogu na koju se nanosi
• Jednostavno uklanjanje folije bez ostataka ljepila
• Može se reciklirati (ekološki prikladno zbrinjavanje)

Pouzdana zaštita
• Najvećim dijelom otporna na kemijske utjecaje, mehanička oštećenja i vlagu

SK 80
Područja primjene:
Glatke do lako strukturirane metalne površine, PVC-profili (npr. prozorski profili), lakirane površine (otvrdnute), aluminij visokog sjaja/četkan/brušen/eloksiran, zaštita za blatobrane (osobna vozila), zaštita pri transportu, montaži i zaštita proizvoda, podloga za šablone, pomoć kod montaže, i mnoga druga.

Primjena:
Površine lijepljenja moraju biti bez ulja, prašine, masnoća i otapala. Temperatura obrade: >5ºC.

Napomena:
Foliju nikada ne povlačiti na trzanje (kut povlačenja ispod 90º). Nije primjenjiva za bakar i mjed. Nije prikladna za tehniku rezanja pomoću lasera. Maksimalno vrijeme skladištenja: 12 mjeseci

Maksimalno vrijeme primjene na objektu: 6 tjedana.

Opće napomene:
Folije nisu zamišljene za trajnu zaštitu površina duže od navedenog vremenskog roka. Služe za primjenu u interijeru i eksterijeru i moraju se ukloniti nakon isteka navedenog roka primjene. Folije nisu prikladne za primjenu tijekom velikih postupaka preoblikovanja. Ne preuzimamo jamstvo za krivu primjenu i iz toga rezultirajuće posljedične štete. Načelno upućujemo na to da se provedu predispitivanja.