UTEZI ZA BALANSIRANJE-OLOVNI-TIP 101-15G

br. art.  830 115
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

Olovni udarni uteg za balansiranje 15 g | Würth namijenjen je preciznom balansiranju kotača na čeličnim naplatcima uz pouzdano prianjanje i trajnu stabilnost. Konstrukcija tipa 101 uključuje kratku pričvrsnu oprugu koja smanjuje rizik od gubitka tlaka u gumama na naplatcima s užom dosjednom površinom. Uteg je optimiziran za brzu i sigurnu montažu udarnom tehnikom te osigurava pravilnu raspodjelu mase za stabilnu vožnju.

Ključne značajke

  • Olovni udarni uteg 15 g – univerzalna primjena
  • Konstrukcija tip 101 s kratkom oprugom za sigurno prianjanje
  • Smanjen rizik od gubitka tlaka na užim dosjednim površinama
  • Pogodno za brzo i pouzdano udarno postavljanje
  • Stabilna geometrija za točno balansiranje kotača

Primjena u radu

Preporučuje se za rutinsko i precizno balansiranje kotača pri zamjeni guma ili servisu ovjesa, posebice kod čeličnih naplataka gdje je potreban siguran prihvat utega i pouzdana raspodjela mase.

Za koga je proizvod

Za vulkanizere, autoservise, mehaničke radionice i korisnike koji trebaju udarni uteg 15 g za stabilno i točno balansiranje kotača.