VIJAK UNIVERZALNI/BETON TC-TX25 6,3x180

br. art.  838 163180T
Loading
200 KOM
Sadržaj paketa: 200 KOM

Vijak za izradu krovišta, za univerzalnu primjenu na različitim podlogama. Pričvrsnik je prikladan za primjenu na čeličnim trapeznim limovima do 1,25 mm, drvu, porobetonu i betonu.

• Univerzalni vijak
• Cementno kaljeni čelik
• Dopuštenje ETA-19/0016
• Ispitano prema DIN 50018 = 15 ciklusa Kesternicha
• Lećasta upuštena glava
• Pogon = TX 25
• Duljina pričvrsnika na porobeton = nadogradnja + min. 60 mm
• Duljina pričvrsnika na drvu = nadogradnja + dubina zavrtanja min. 45 mm
• Duljina pričvrsnika na betonu = nadogradnja + dubina zavrtanja min. 45 mm
• Promjer izbušene rupe = 5,0/5,5 mm (zavisno od kakvoće betona)
• Dubina izbušene rupe = duljina pričvrsnika + min. 10 mm