BRISAČ-PKW-425MM-17COL

br. art.  848 070425
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
S predmontiranim multi adapterom

Pojedinačno pakiranje koje se može ponovno zatvoriti
• Moguće individualno kombiniranje duljina
• Mali troškovi za skladištenje i potrebe prostora

Čvrsti sustav metalnih lukova
• Pojedinačni zglobovi spojeni zakovicama od plemenitog čelika
• Visok stupanj otpornosti na vremenske utjecaje
• Zglobovi sa svornjacima od plemenitog čelika, s plastičnim uloškom
• Miran hod brisača po vjetrobranskom staklu

Mogućnost obnove (mogu se umetnuti zamjenske gumice brisača)
• Optimalizirani troškovi skladištenja
• Pošteda resursa (okoliš)

Opseg isporuke:
1 x brisač za staklo sa zaštitom profilnog ruba, uključujući predinstalirani multi adapter i priložena 9 x 3 U-adapter kopča za pokrivanje velikog dijela tržišta.

Instalacija:
Iz aerodinamičkih razloga (funkcija spojlera) kod montaže treba uvažiti da utisnuti logotip na brisaču pokazuje u pravcu poklopca motora.

Sigurnost:
Uvjerite se da vjetrobransko staklo nije onečišćeno uljem, voskom, smolom i ostalim onečišćenjima, kako ne biste naškodili trajnosti brisača.

Preporuka:
Kod montaže uvijek staviti podlogu na vjetrobransko staklo.

Područje primjene:
Za osobna vozila starijih godišta, s pričvršćenjem na kuku (9 x 4 i 9 x 3 mm) i novija vozila s polugama brisača s kukom (najčešće mala vozila, azijskih proizvođača vozila).