TERMOPAPIR ZA DIGITALNI TAHOGRAF-8M

br. art.  850 100300
Loading
3 KOM
Sadržaj paketa: 3 KOM
Za digitalne tahografe

• Kvalitetni termopapir, sukladno EC-odredbi 432/2004, dodatak 1B
• Namatanje bez jezgre, kako bi se zaštitila unutrašnjost tahografa i spriječio dodatni otpad
• Bilješka za kraj role na zadnjih 50 cm
• Svaka rola je pojedinačno zavarena u posebnu foliju
• Pod normalnim uvjetima čuvanja papir ostaje čitljiv i može se štampati najmanje 10 godina

Visoka postojanost na:
• temperaturu
• vlagu
• svjetlo
• vodu
• ulje
• benzin i dizel
• mast
• omekšivače
• alkohol
• sredstva za čišćenje i njegu

Prednost:
• Jedini papir koji je otporan na temperaturu do 90°C
• Jedan tiskarski papir za sve dopuštene digitalne tahografe
• Dozvoljen od različitih proizvođača gospodarskih vozila i kontrolnih uređaja