TESTER ZA RASHLADNI SUSTAV

br. art.  853 52
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Jedinstveni susatv za brtvljenje omogućava univerzalnu primjenu na rashladnim sustavima za tlačno ispitivanje.

Mjehur za napuhavanja za brtvljenje omogućava vrlo visok stupanj pokrivenosti sustava hlađenja
Za hladnjake ili spremnike za izjednačavanje tlakova, kao i za sustave zatvaranja na bajonet ili na vijčani navoj.

Univerzalna primjena za vodom hlađene motore
Za velik broj motornih vozila

Sigurnosni prstenovi omogućavaju ispitivanje kod rada motora
Sigurnosni držači koji hvataju oko sigurnosnih prstenova sprječavaju iskliznuće mjehura za brtvljenje.

Tehnički podaci:
• Otvori hladnjaka od 20–48 mm
• Maksimalni ispitni tlak 2 bara, preporučeni tlak ispitivanja 1–1,6 bara
• Maksimalni tlak mjehura 1,7 bara
• Sigurnosni prstenovi
Plavi: za VW motore do 1998.
Crni: za VW i Audi motore od 1998.
Crveni: za japanska vozila

Sadržaj isporuke:
• 1 tlačna pumpa
• 1 zamjenski mjehur za brtvljenje
• 3 sigurnosna prstena
• 1 visokokvalitetni kovčeg
• 1 upute za rukovanje

Napomena
Kod izuzetno oštrobridnih otvora hladnjaka postoji opasnost od oštećenja mjehura za brtvljenje. Prije umetanja, otvor hladnjaka ispitati na oštre bridove.