Za poboljšavanje i održavanje tekućeg stanja dizelskog goriva na niskim temperaturama
Sprječava zgrušavanje
Sprječava začepljenje dovoda goriva i filtara
Samomješajući
Jednostavna primjena
Kompatibilan sa svim konvencionalnim dizel i biodizel gorivima
Primjena:
Za sve dizelske motore osobnih i teretnih vozila, autobusa i radnih strojeva uključujući Common-Rail i Pumpe-Düse tehnologiju. Sadržaj doze dodati u spremnik goriva kod oko 0°C, kako bi se osiguralo optimalno djelovanje. Preporučamo trajno korištenje. 150 ml aditiva je dostatno za max. 70 l goriva.Dodati 300 ml gorivu u omjeru 1:500 i 1.000 ml u omjeru 1 : 1.000.
Svojstva:
Sprječava geliranje i poboljšava filtrabilnost dizelskog goriva. Tako osigurava funkcioniranje dizelskog motora na niskim temperaturama. Primjenjivo do –31°C. (ovisno o dizel gorivu)