SREDSTVO ZA BRTVLJENJE HLADNJAKA-300ml

br. art.  861 501300
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Osiguranje sustava hlađenja za sve motore starije generacije sustava hlađenja bez sita za prljavštinu.

Trajno brtvi slabo zamjetne pukotine i male pukotine
• Osigurva sistem hlađenja od gubitka rashladne tekućine

Sprječava gubitak rashladne tekućine Štiti od kvarova na motoru
• Neutralno prema materijalima od kojih je sastavljen hladnjak Ne napada gumu, plastične materijale ni obojene metale 

Primjena:
Dozu prije korištenja dobro protresti. Dodati sadržaj doze u zagrijani sustav za hlađenje. Otvoriti ventile za grijanje i pustiti motor da radi najmanje 10 minuta. Naknadno provjeriti nivo rashladne tekućine i nepropusnost sistema. 150 ml sredstva za brtvljenje dovoljno je za 10 litara rashladne tekućine. Omjer miješanja kod gospodarskih vozila je 1:100. Pažnja: Sredstvo za brtvljenje hladnjaka ne smije se primijeniti kod sita u rashladnom sistemu.

Svojstva:
Brtvi slabo zamjetne pukotine na hladnjaku, bloku ili glavi motora. Također može zabrtviti propusne spojeve crijeva. Trajno brtvljenje slabo zamjetnih pukotina mjesta curenja štiti rashladni krug i komoru za sagorijevanje od propusnosti. Sredstvo za brtvljenje sprječava gubitak rashladne tekućine