SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE HLADNJAKA-1L

br. art.  861 510001
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Prikladno za sve motore

Otklanja naslage korozije i mulja uz sustava hlađenja
Očišćeni sustav hlađenja povećava pouzdanost rada

Neutralizira ostatke kamenca
Štiti novu rashladnu tekućinu od onečišćenja ostacima starih prljavština

Kompatibilan s antifrizom

Alkalno područje 9 –11
Kompatibilan sa svim tvarima korištenim u izradi hladnjaka.

Primjena:
Za otklanjanje oslabljenog učinka hlađenja kod popravaka hladnjaka i radova na održavanju sustava hlađenja. Sadržaj doze dodati u rashladnu tekućinu. Otvoriti ventile za grijanje. Pri radnoj temperaturi pustiti motor da radi otprilike 30 minuta. Talozi koje otopi sredstvo za čišćenje hladnjaka obavezno se moraju isprati. Postupak ispiranja obavlja se bez izgradnje termostata. Preporuka je da se zamjene dijelovi koji su nagriženi prodorom ulja, kao što su kompenzacijska posuda i crijeva za vodu. Nakon čišće
nja rashladni sistem nanovo napuniti, odzračiti i provjeriti propušta li. 250 ml dovoljno je za 10 litara rashladne tekućine, 1000 ml dovoljno je za 40 litara rashladne tekućine.

Svojstva:
Odstranjuje naslage u rashladnom krugu i čisti sistem hlađenja od nečistoća. Tako se mogu otkloniti npr. ostaci ulja nastali zbog oštećenja brtve glave motora. Preventivno se primjenjuje kod svake izmjene rashladne tekućine. Čistač hladnjaka nije namijenjen prilikom rada vozila.